プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の ベッド 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の ベッドサイド用品
2wayベッドサイドポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54541909
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マットレスに差し込んでもベッドフレームに取付けても使えます。テレビのリモコン、携帯電話、メガネ等を入れるのに便利です。ベッドまわりをすっきりと!
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)、アルミニウム
寸法(mm)
230×400
サイズ
M
ポケット数
2口
アズワン品番
7-7841-02
ポケット寸法(mm)
115×130