プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 懐中電灯・ライト
プロシェア(ナビス/アズワン)の ハンディタイプライト
ポケットから落ちにくいナビスプッシュライト ソフトLED ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54541936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
アズワン品番
7-7843-02
色
ブラック/ピンク
寸法(Φ×mm)
12×137
材質
本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン)
光源
ソフトLED(色温度/3000ケルビン)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
連続点灯時間(時間)
(最長)約50
質量(g)
約30
注意
※1本あたりの価格です。