アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬補助用品
アズワンの 食品カプセル
簡易型カプセル充填機用オプション 個数変更プレート 14個
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54542313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
任意の数量を充填できます。
仕様
個数変更プレート
セット内容
ボディプレート、方向規制プレート
サイズ
カプセル:#4
目安容量(mL)
0.21
セット数
14個
アズワン品番
7-7908-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000