簡易型カプセル充填機用オプション 個数変更プレート 14個

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54542329 品番 -
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

任意の数量を充填できます。

仕様個数変更プレート セット内容ボディプレート、方向規制プレート サイズカプセル:#5 目安容量(mL)0.13 セット数14個 アズワン品番7-7908-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする