アズワン品番7-7920-01
段数バット:1段
材質本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304
外形寸法(mm)バット:360×300×40(底寸法340×280)
キャスター径(Φmm)75(ストッパーなし)
本体寸法(mm)約440×380×840
質量(kg)約6.5
棚板有効寸法(mm)416×356
耐荷重(kg/段)約20
取付ピッチ(mm)棚間:約52
ハンドル寸法(mm)359:360×80×140
付属品テーパー付きバット(8-4725-06)/1枚、組立用ネジ、プラスドライバー
ハンドル径(Φmm)25
材質(キャスター)ウレタン製