角バットワゴン 消毒盤台 SB75シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54542697 品番 SB75-2
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

バットは取り外して滅菌できます。組み立て式で、棚板高さを約52mmピッチで変更可能です。用途に応じてオプションでハンドルが取付可能です。

アズワン品番7-7920-02 段数バット:2段 材質本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304 外形寸法(mm)バット:360×300×40(底寸法340×280) キャスター径(Φmm)75(ストッパーなし) 本体寸法(mm)約440×380×840 質量(kg)約6.5 棚板有効寸法(mm)416×356 耐荷重(kg/段)約20 取付ピッチ(mm)棚間:約52 ハンドル寸法(mm)359:360×80×140 付属品テーパー付きバット(8-4725-06)/2枚、組立用ネジ、プラスドライバー ハンドル径(Φmm)25 材質(キャスター)ウレタン製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする