カルテワゴン TW40シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納数カルテブック:約40冊(A4) 注文コード54542724 品番TW-40W
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は収納数など3種類から選べます 他の種類を見る

定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。

収納数カルテブック:約40冊(A4) ラベンダー 枚数仕切板取付可能:5枚/段 耐荷重(kg)約120、一段あたり約40 キャスター径(Φmm)100(双輪・前輪ストッパー付き) 付属品仕切板/8枚 材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ) 質量(kg)19 材質(キャスター)エラストマー製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×397×1082 アズワン品番7-7922-02 適合トレートレー取付レール:アルティアハーフトレー(8-4892-11・13、8-5866-11・13・15・17)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする