付属品仕切板/10枚
材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ)
質量(kg)24
色ラベンダー
枚数仕切板取付可能:7枚/段
耐荷重(kg)約120、一段あたり約40
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1069×397×1082
キャスター径(Φmm)100(双輪・前輪ストッパー付き)
収納数カルテブック:約60冊(A4)
アズワン品番7-7922-05
適合トレートレー取付レール:アルティアハーフトレー(8-4892-11・13、8-5866-11・13・15・17)