プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 保管庫 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の 物品管理棚
メラミン天板作業台 片面式
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-7969-05
注文コード
54543363
品番
0975M
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
アズワン品番
7-7969-05
仕様
片面式
寸法(mm)
900×750×850
材質
天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)
150
引出し内寸法(mm)
300×425×125
引出し数
(片面あたり)2個
キャスター径(Φmm)
75
材質(キャスター)
ゴム製(対角ストッパー付き)