メラミン天板作業台 片面式

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-7969-07 注文コード54543388 品番1575M
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。

アズワン品番7-7969-07 仕様片面式 寸法(mm)1500×750×850 材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg)150 引出し内寸法(mm)300×425×125 キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き) 材質(キャスター)ゴム製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする