プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 麻酔カート
麻酔カート 透明天板タイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54543467
品番
AC-2
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
視認性のよいクリアな天板天板はクリアで引出し上段の確認が可能です。移動時のガタツキの少ない静音キャスターを使用しています。
材質
本体/ステンレス、天板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約28
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×400×950
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
アズワン品番
7-7977-01
注意
※引出しに仕切り板は付属していません。