曜日別特売
AC-1 麻酔カート 補助天板付き プロシェア(ナビス/アズワン) 54543476

麻酔カート 補助天板付き

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード54543476品番AC-1
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

移動時のガタツキが少ない静音キャスターを使用しています。便利な補助天板付きです。

材質ステンレス質量(kg)28.4材質(キャスター)ゴム製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(820)×400×950キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)アズワン品番7-7978-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする