ハートフルトレーワゴン HWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番7-7992-03 注文コード54543598 品番HW-HH
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はキャスター径・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

小回りが効き、PCカートとしても使用できます。中段にはアルティアトレーが入ります。組み立て式で、棚板を任意の高さ(約52mmピッチ)で変更出来ます。オプションのハンドル(別売)を取り付けると、回診車にもなります。

付属品アルティアハーフトレー(クリアホワイト・深型(品番8-5866-18))×1枚、組立用ネジ、プラスドライバー 材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス(SUS430)、アルティアトレー/ABS樹脂(帯電防止剤入) 寸法(mm)465×365×963 質量(kg)約6.8(トレー除く) 耐荷重(kg/段)約20 ハンドル径(Φmm)25 キャスター双輪/エラストマー製(4輪ストッパー付) 棚間隔(mm)約52ピッチで調節可 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番7-7992-03 適合トレーアルティアハーフトレー 棚板有効寸法(mm)465×365
注意
※サイズは三方手すり含まず。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする