連結式オペ踏み台 スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54543625 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

浴室フロアーに使われている抗菌性・防水性・防汚性・水はけ性のあるシートを、耐久性のある踏み台に貼り付けています。シートの表面は微細な凹凸が靴底にフィットし、液体がついても滑りにくい構造です。本体右側面・背面にあるフックで、複数踏み台の連結が可能です。表面の特殊加工により、水はけ性に優れています。表面層とクッション層のシートはいずれも衝撃吸収性があります。水はけが良く滑りにくいスチール製踏み台

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)411×311×222 質量(kg)3.7 材質本体/スチール、天板シート/塩化ビニル樹脂 耐荷重(kg)80 足パイプ径(Φmm)□25 フック連結用:側面・背面 各1箇所(228×18×50mm) 天板寸法(mm)393×293 仕様1段 アズワン品番7-7993-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結部含む。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする