曜日別特売
DTBL24 卓上ブラックライト プロシェア(ナビス/アズワン) 54543756

DTBL24 卓上ブラックライト プロシェア(ナビス/アズワン) 54543756
DTBL24 卓上ブラックライト プロシェア(ナビス/アズワン) 54543756

卓上ブラックライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54543756品番DTBL24
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥22,308
販売価格(税別)
20,280

利便性に優れた小型卓上タイプ24Wの強力ブラックライトです。作業に合わせて首の角度を変更できます。

仕様紫外線管:24Wツイン蛍光灯電源AC100V 50/60Hz最高高さ(mm)525電源コード(m)1.3(2P)最大幅(mm)345ベース寸法(mm)165×200紫外線波長(nm)365アズワン品番7-8001-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54543756
2025-05-10
用途: 水晶を照射
ヨコヤマ治療室医療・福祉・介護関連業

コンパクトで便利
室内使用ですがコンセントが有れば移動可能で便利!
不満は製品説明書及び電球交換の際に必要な適合電球について問い合わせする必要が有り面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする