脱衣カゴワゴン マルチ手提げバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-8010-03 注文コード54543878 品番-
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

診察室や更衣室で使えます。マルチ手提げバスケット(別売)専用の脱衣カゴワゴンです。下の段も取り出しやすいような設計です。バスケットの中身が取り出しやすいように、バスケットを斜めにも設置可能です。好みでバスケット(別売)の色を選び部屋の雰囲気に合わせることができます。

材質スチール粉体塗装 寸法(mm)610×353×913 質量(kg)5 材質(キャスター)ナイロン製 キャスター径(Φmm)50(双輪・対角ストッパー付き) アズワン品番7-8010-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする