ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54543923 品番 TMP-FMG
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内側にポケット付きの指先開閉型手袋です。手袋内側に保冷剤等が入るポケットがあり、手を冷やしたり温めたりできます。指先側が開閉するので、手袋を外さずに手の状態を確認できます。通気性が高いメッシュ材を使用しておりムレにくい構造です。手首部分のベルトはバックルで固定し、バックルを隠すためのタブが付いています。

材質表地/ポリエステル75%・ナイロン25%、裏地/綿100% グリーン 寸法(縦×横)(mm)本体/300×160、ポケット/140×90 アズワン品番7-8021-02 適合寸法(mm)140〜180 洗濯方法洗濯可/乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする