スルリエ 自立支援型肌着 SU01Bシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54544456 品番 SU01B
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

首回りがよく伸びる為、足を通して下から着ることも可能です。袖口も伸びる為、肘を曲げたままでも袖を通せます。女性らしさを意識した、くびれがあるシルエットです。自立支援はもちろん、更衣介助の際は介助者と被介助者双方の負担も軽減可能です。

材質綿100% サイズL 袖丈(cm)23 着丈(cm)60 アズワン品番7-8058-03 身幅(cm)42 洗濯方法洗濯機可(水温30度まで・弱水流・短時間脱水)/塩素系漂白剤不可/ドライクリーニング不可/乾燥機不可 袖口(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする