アコマ医科工業
アコマ医科工業の 専門診療・科目別
アコマ医科工業の 耳鼻咽喉科
アコマ医科工業の 喉頭鏡
ディスポーザブル喉頭鏡ブレード 329-10シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×1個)
注文コード
54545016
品番
329-10-00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ISO7376-3(グリーンフィッティング)適合のハンドルに装着できます。交叉感染のリスクを低減するディスポーザブルタイプです。個包装なので保管時の汚染リスクが少なく、清潔に保てます。
材質
PC(ポリカーボネート)・PMMA(アクリル)
全長(mm)
80.1
品名
ミラーNo.0
アズワン品番
7-8102-01
ISO規格
ISO7376-3準拠
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00032AM1030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000