平和医療器械
平和医療器械の 専門診療・科目別
平和医療器械の 内視鏡検査用品
ラパロスコープ用カップ ラパロスコープ用 カップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-8106-01
注文コード
54545068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ(硬性鏡)のウォームアップ、洗浄用の温水を維持できるカップです。
材質
カップ/ステンレス、ヒーター/シリコンラバー
容量(mL)
カップ:750
消費電力(W)
25
電源
AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
2.5
アズワン品番
7-8106-01