マイクロテック
マイクロテックの 鋼製小物
マイクロテックの 本体 鉗子
残根鉗子 上顎用/下顎用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
下顎用
注文コード
54545138
品番
h1470110z
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな先端と高いグリップ力で、的確に歯牙を支えます。ギザ付刃先面で把持する為、軽い力で使用可能です。
仕様
下顎用
材質
ステンレス
全長(mm)
145
アズワン品番
7-8118-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000107
医薬品医療機器等法
一般医療機器