抜歯鉗子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54545165 品番 h1204415z
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

先端の窪みで歯牙側面を確実に把持し、軽い力で抜歯できます。

材質ステンレス 全長(mm)188 品名#44Z アズワン品番7-8130-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000107 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする