マイクロテック
マイクロテックの 鋼製小物
マイクロテックの 本体 鉗子
抜歯鉗子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54545174
品番
h1205115z
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
先端の窪みで歯牙側面を確実に把持し、軽い力で抜歯できます。
材質
ステンレス
全長(mm)
175
品名
#51Z
アズワン品番
7-8130-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000107
医薬品医療機器等法
一般医療機器