堀内製作所
堀内製作所の 調剤・与薬用品
堀内製作所の 容器 薬局・調剤
堀内製作所の 投薬瓶
スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL G-04シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54545576
品番
G-04
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質
スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)
27×27×68
色
ブルー
容量(mL)
9
アズワン品番
7-8152-02
注意
※スポイト部・オーバーキャップ単品の販売はしておりません。