堀内製作所
堀内製作所の 調剤・与薬用品
堀内製作所の 容器 薬局・調剤
堀内製作所の 投薬瓶
スポイト薬瓶 9mL G-03シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54545603
品番
G-03
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質
スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)
27×27×71
色
ブルー
容量(mL)
9
アズワン品番
7-8153-02
注意
※スポイト部のみの販売はしておりません。