ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54545725 品番 KE-80
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホイッスル付きの3つの点灯パターンがあるライトです。スケルトンボディの為、360度赤色フラッシュが発光します。

付属品カラビナ、ストラップ 材質本体/AS樹脂、ストラップ/ポリエステル、カラビナ/アルミニウム グリーン 質量(g)約27(電池・付属品含まず) 電源単4乾電池×1本(別売) 本体寸法(mm)約91×29×27 点灯方式OFF→白色→赤色→赤色フラッシュ→OFF(約50分で自動消灯) アズワン品番7-8167-01 明るさ(Lm)白色LED/約13 LED使用数(個)高輝度白色LED×1灯 (約4時間使用可能)、高輝度赤色LED×2灯(常灯:約2.5時間使用可能、点滅:約4.5時間使用可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする