コンテック
コンテックの 懐中電灯・ライト
コンテックの キーホルダタイプライト
ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54545734
品番
KE-81
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ホイッスル付きの3つの点灯パターンがあるライトです。スケルトンボディの為、360度赤色フラッシュが発光します。
付属品
カラビナ、ストラップ
材質
本体/AS樹脂、ストラップ/ポリエステル、カラビナ/アルミニウム
色
ブルー
質量(g)
約27(電池・付属品含まず)
電源
単4乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)
約91×29×27
点灯方式
OFF→白色→赤色→赤色フラッシュ→OFF(約50分で自動消灯)
アズワン品番
7-8167-02
明るさ(Lm)
白色LED/約13
LED使用数(個)
高輝度白色LED×1灯 (約4時間使用可能)、高輝度赤色LED×2灯(常灯:約2.5時間使用可能、点滅:約4.5時間使用可能)