保管運搬用麻酔薬管理トレー Rainbow Trays(TM) タンパーエビデントトレー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54545795 品番-
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ISOに基づく色分けにより、薬剤の識別が容易になります。カラーコードラベルに加えてこのトレーを使用することで、誤投与のリスクを低減できます。開封の有無が確認できるタンパーエビデントラベルが付属しています。

【トレイ】バイオレット(昇圧薬)、グリーン(抗コリン薬) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×243×30 アズワン品番7-8185-01 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【紫】6×21.5×2.2、【緑】4×21.5×2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする