アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 持針器
マイクロ持針器 反型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54545838
品番
NVMNH 79
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
材質
ステンレス
全長(mm)
185
先端幅(mm)
1
アズワン品番
7-8187-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000026
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000