アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
マイクロ NVMシリーズ リングピンセット チタン製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54545847
品番
NVMRF 70/T
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,895
販売価格(税別)
¥
54,450
バスケットに入れる
ステンレス製と比較して軽量です。ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
材質
チタン
全長(mm)
150
先端幅(mm)
1.1
アズワン品番
7-8188-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000