アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
ラウンドハンドルマイクロピンセット チタン製 NVMFシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54545865
品番
NVMF 60/T
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ステンレス製と比較して軽量です。ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
仕様
直
材質
チタン
全長(mm)
150
先端幅(mm)
0.4
アズワン品番
7-8189-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000