ラウンドハンドルマイクロピンセット チタン製 NVMFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54545899 品番 NVMF 63/T
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ステンレス製と比較して軽量です。ラウンドハンドルのため操作性に優れています。

仕様 材質チタン 全長(mm)180 先端幅(mm)0.5 アズワン品番7-8189-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000038 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする