アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
ラウンドハンドルマイクロピンセット NVMFシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
130
アズワン品番
7-8190-02
注文コード
54545917
品番
NVMF 59
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
全長・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
仕様
反
材質
ステンレス
全長(mm)
130
先端幅(mm)
0.3
アズワン品番
7-8190-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000027
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000