ブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)30 仕様動脈用、閉鎖力:220〜280g アズワン品番7-8191-01 注文コード54545944 品番NVBC 41/T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,700円となります。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は全長・仕様・アズワン品番など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様動脈用、閉鎖力:220〜280g 材質チタン 全長(mm)30 タイプ アズワン品番7-8191-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000028 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする