アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
ブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
40
仕様
静脈用、閉鎖力:110〜150g
アズワン品番
7-8191-11
注文コード
54546048
品番
NVBC 52/T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,650円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様・アズワン品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静脈用、閉鎖力:110〜150g
材質
チタン
全長(mm)
40
タイプ
反
アズワン品番
7-8191-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000028
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000