ブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)40 仕様静脈用、閉鎖力:110〜150g アズワン品番7-8191-18 注文コード54546118 品番NVBC 60/T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,650円となります。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は全長・仕様・アズワン品番など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様静脈用、閉鎖力:110〜150g 材質チタン 全長(mm)40 タイプ強弯 アズワン品番7-8191-18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000028 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする