マイクロテック
マイクロテックの 診察・検査器具
マイクロテックの ルーペ・額帯鏡
マイクロルーペ レンズレスタイプ nnシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-8210-03
注文コード
54546197
品番
nn000060
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。
品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。
中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
種類
レンズレスII2.5倍
倍率(倍)
2.5
作業距離(mm)
420
寸法(mm)
焦点深度:50
範囲(mm)
視野:70
質量(g)
27
アズワン品番
7-8210-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000815
医薬品医療機器等法
一般医療機器