保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54546267 品番 2078
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,980
販売価格(税別) 非課税商品
16,980

耳まで覆う深型タイプで後頭部までしっかりと守ります。通気性の高い緩衝材を使用しているので、ムレにくく、快適な被り心地です。内側の耳の部分の緩衝材をくり抜いている為、音声の聞き取りに支障が出ないように工夫しています。★取り外しができるあご紐タイプで、取り替え用として1本付属しています。

付属品取替えあごひも×1本 材質表地/ポリエステル100%(制菌消臭加工)、緩衝材/ナイロン70%・ポリエステル30% ブラック サイズM 質量(g)190 アズワン品番7-8219-04 頭囲(cm)56〜58 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする