軽量簡単モジュール車椅子 MEFシリーズ 介助式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54546398 品番 MEF-16
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

座幅・座面高の調整が工具1本で容易にできます。クッションを装備したまま、折りたためます。ブレーキレバーが伸縮する為、車いす使用時に邪魔になりません。

材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄 質量(kg)14.2 レッド 高さ(mm)肘掛け:230・250・270(クッション装備時) 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540・560・580×1060×860・880・900 車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ 座幅(mm)400・420・440(3段階調整※アームレスト内の寸法) アズワン品番7-8236-03 前座高(mm)430・450・470(3段階調整・クッション込み) 折りたたみ時幅(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする