材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄
質量(kg)14.2
色ブルー
高さ(mm)肘掛け:230・250・270(クッション装備時)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540・560・580×1060×860・880・900
車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ
座幅(mm)400・420・440(3段階調整※アームレスト内の寸法)
アズワン品番7-8236-04
前座高(mm)430・450・470(3段階調整・クッション込み)
折りたたみ時幅(mm)290