ナイトプロテクター 2個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード54546443 品番sm000001
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。

付属品保管ケース 材質EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル) 厚さ(mm)3〜4(咬合面:3) 寸法(mm)132×70×135 高さ(mm)臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6 アズワン品番7-8255-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001039 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※スポーツ用マウスガードとして使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする