ライトミラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54546513 品番ha000012
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

検診、往診に便利なライト付きのガラス製ミラー(歯鏡)です。トップミラーは交換可能です。

付属品ミラートップ×1本 仕様ライトミラー 材質ハンドル/真鍮、ミラー(柄)/ステンレス、ミラー(鏡)/ガラス 全長(mm)180 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) ミラー径(Φmm)20.6 ランプ寿命LED:約10000時間 アズワン品番7-8257-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001065 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする