ネクストコア アルミ製・背折れタイプ NEXT-11B Fシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54546547 品番 NEXT-11B F-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥89,100 販売価格(税込) ¥78,980
販売価格(税別) 非課税商品
78,980

持ち運びしやすい軽量設計で、折りたたんで軽自動車のトランクにも入ります。座り心地と操作性に優れています。フットサポートの高さを工具を使わずに調整できます。

アズワン品番7-8261-02 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×935×880 材質フレーム/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ、キャスター/ウレタン 車輪キャスター/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ 折りたたみ寸法(mm)290×935×655 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380/400/420×380 座面高さ(mm)前/430、後/400 高さ(mm)アームサポート:235 耐荷重(kg)100 質量(kg)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする