松永製作所
松永製作所の 車イス
松永製作所の 本体 車イス
ネクストコア アルミ製・背折れタイプ NEXT-11B Fシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54546556
品番
NEXT-11B F-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥78,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
78,980
バスケットに入れる
持ち運びしやすい軽量設計で、折りたたんで軽自動車のトランクにも入ります。座り心地と操作性に優れています。フットサポートの高さを工具を使わずに調整できます。
アズワン品番
7-8261-03
色
ライトグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×935×880
材質
フレーム/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ、キャスター/ウレタン
車輪
キャスター/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ
折りたたみ寸法(mm)
290×935×655
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380/400/420×380
座面高さ(mm)
前/430、後/400
高さ(mm)
アームサポート:235
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
11.8