eastsidemed
eastsidemedの 診察・検査器具
eastsidemedの 輸血・採血・点滴関連
eastsidemedの 駆血帯
IMG 駆血帯 TPEバンドタイプ6688 40本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
注文コード
54546653
品番
86-6688HS-K15
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックスフリーで安心のカラフルな駆血帯です。1本ずつ束ねてあるので取り出しやすく便利です。★表面に凹凸加工が施されており、肌に優しいです。★クリアケースなので残量が一目で分かります。
材質
TPE(熱可逆性エラストマー)
色
ハローキティ
規格
(C)1976,2015 SANRIO.,LTD APPROVAL No.G561312
全長×幅W(mm)
450×25
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
7-8269-07