堀内製作所
堀内製作所の 調剤・与薬用品
堀内製作所の 容器 薬局・調剤
堀内製作所の 投薬瓶
有帽瓶 30mL 大 G-1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54546714
品番
G-1
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
蓋付きの薬瓶です。
材質
ガラス
色
茶
サイズ
大
容量(mL)
30
寸法(Φ×mm)
49×73
滅菌方法
EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
アズワン品番
7-8273-01