堀内製作所
堀内製作所の 調剤・与薬用品
堀内製作所の 容器 薬局・調剤
堀内製作所の 投薬瓶
有帽瓶 2本立てシリコンスタンド G-1 大 用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54546766
品番
S-05
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,483
販売価格(税別)
¥
1,348
バスケットに入れる
仕様
2本立てシリコンスタンド G-1(大)用
材質
シリコン
寸法(mm)
109×55×14
色
ホワイト
滅菌方法
オートクレーブ可
アズワン品番
7-8273-11