日本衛材
日本衛材の サポーター・テーピング
日本衛材の サポーター
日本衛材の 腰用 サポーター
ジンベルト plus 骨盤ベルト NEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54547037
品番
NE-2864
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
特殊な織物素材を2枚張り合わせた薄型素材の骨盤ベルトです。衣類の下に装着しても目立ちにくいです。衣類に接着しにくい特殊な樹脂製ベルクロを使用しています。
材質
ポリエステル・ナイロン
厚さ(mm)
約1.5
サイズ
LL
アズワン品番
7-8292-04
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可/漂白不可
適合寸法(cm)
105〜120 /仙腸関節周囲
ベルト幅(cm)
9.5