回復体位クッション 唾液誤嚥予防DVD付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54547064 品番KRP-01
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

上肢と下肢をクッションに置くだけで、呼吸がしやすく楽な姿勢が作れます。中材のビーズを減らして高さを低くしたり、小袋を入れることにより、体格差に応じて上肢部等の高さを変えることが可能です。一つのクッションで肩と肘を平行にすることと、大転子と膝・かかとを平行にすることが可能です。

仕様【DVD内容】(1)唾液誤嚥について、(2)唾液の色について、(3)回復体位姿勢をつくる セット内容上肢中材、下肢中材、カバー、上肢高さ調整用小袋、唾液誤嚥予防DVD(5分48秒) 材質カバー/ポリエステル100%、中材生地/ポリエステル100%、中材クッション/ポリエステル・PE(ポリエチレン) 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1240×約130〜200 アズワン品番7-8306-01 洗濯方法洗濯可(洗濯ネット使用)/脱水可/乾燥可(40℃以下)
注意
※高さは使用者に合わせて200mm以上にも調節可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする