アニマート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54547073 品番CA-4331A
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥99,980
販売価格(税別) 非課税商品
99,980

膝下直下にフットプレートがあるので、膝が伸びにくい方も無理に足を伸ばすことなく乗せられます。フットプレートに立ってしまっても車いす本体が倒れない設計です。フットプレートを跳ね上げると足元にスペースができ、脚で駆動しやすいです。前座面高が2cm間隔の3段階調節が可能です。「骨盤サポートシート」、「上下に動く背クッション」、「前後に動く座面」で、円背の方にも容易に調節可能です。

材質本体/アルミニウム、座面/ナイロン、クッション/PU(ポリウレタン)、フットプレート/PVC(塩化ビニル樹脂)、主輪/エアータイヤ ブレーキ駐車ブレーキ/トグル式、介助ブレーキ/バンド式 質量(kg)14.4 耐荷重(kg)100(積載物含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1000×860/880/900 車輪後輪/22インチ、前輪/5インチ アズワン品番7-8308-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 折りたたみ寸法(mm)300×950×645・665・685 前座高(mm)座面:380・400・420(3段階調整・クッション含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする